Beli Gergaji Besi Besar di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Mata Gergaji Bundar Multi MaterialDeskripsi:Multi Material untuk gergaji bundar genggam. Mata pisau yang cocok untuk pemotongan bahan apa pun dengan hasil yang rapi. Pemakaian cutting oil universal 2 607 001 409 dapat meningkatkan usia mata pisau beberapa kali lipat lebih lama saat memotong logam.atribut:
- Tooth Shape: TCG
- Cutting Result: Fine Cut
- Hook Angle (°) (α): -5
- BOSCH Saber Saw Blade for Wood and MetalDeskripsi:Pisau mesin gergaji saber S 922 HF - Flexible for Wood and Metal. Material BIM. Desain gigi unit samping, tatahan. Untuk perbaikan palet, kayu dengan paku/logam (atribut:
- Body Material: HCS
- Blade Material: Bi-Metal
- Blade Material Abbreviation: BIM
- Thickness (mm): 1.25
- Tooth Design: side set, milled
- Width (mm): 19
- BOSCH Mata Gergaji Bundar Expert untuk Kayuatribut:
- Hook Angle (°) (α): 15
- Tooth Shape: ATB
- BOSCH Mata Gergaji Bundar Expert untuk Wood SpeedDeskripsi:Circular saw blades for hand-held saws expert for wood speed. For fast cuts in all types of woodatribut:
- Tooth Shape: ATB
- BOSCH Mata Gergaji Jigsaw untuk Penggunaan KhususDeskripsi:Mata potong gergaji jigsaw yang memotong rapi lembaran.
- TRUSCO Cut SawDeskripsi:Common wood, laminated wood, plywood, concrete panel, bamboo, crosscut of hardwoodatribut:
- Blade Length (mm): 270
- Length (mm): 610
- Material: Blade / Knife For Carbon Steel, Handle / Rattan
- Weight (g): 183
- Purpose of Use: For cross cut of general wood, laminated wood, decorative plywood, plywood panel, bamboo, hard wood.
- Joyko Penggaris BesiDeskripsi:Akurat dan tepat dalam membuat sebuah garis lurus.atribut:
- Color: Silver
- Material: Stainless Steel (Besi)
- KRISBOW Mesin Gergaji Bundaratribut:
- Blade Size (mm): 185
- Dimensions (LxWxH) (cm): 35x26x25
- Input Power (W): 1300
- Max Cutting Depth 45°(mm): 40
- Max Cutting Depth 90°(mm): 65
- No Load Speed (rpm): 5000
- BOSCH Circular Saw Machine Hand Held (Gergaji Mesin)atribut:
- K3L License: Yes
- BOSCH Cordless Jigsaw (Gergaji Listrik)Deskripsi:The most compact 18V professional cordless jigsaw. Extremely compact cordless jigsaw with the shortest length (only 260mm) in its class for perfect handling and manoeuvrability in curves, even in tight spaces.
- BOSCH Jigsaw (Gergaji Mesin)Deskripsi:Desain ganda yang kokoh: metal gear housing dengan casing plastik tambahanKoordinasi sempurna dan kualitas fabrikasi semua komponen, misalnya, roda gigi, plunger dan bearing untuk umur pemakaian yang lamaPerforma pemotongan tinggi berkat adanya aksi pendulum 4 level yang dapat disesuaikan
- TEKIRO Catok Besi (Ragum)Deskripsi:TEKIRO Bench Vise 3". Merupakan alat bantu yang digunakan untuk membantu pekerajaan memotong mengikir mengelas dll. Dengan menggunakan material Forged Steel yang lebih kuat dan dengan cat hitam sehingga membuatnya lebih tahan karat.Fungsi : Untuk menjepit benda kerja yang akan diproses.Material : Forged Steelatribut:
- Material: Forged Steel
- TRUSCO Flat File for Ironwork (Kikir Datar)Deskripsi:Sharp dressing, excellent durability. The side (one side only) also has a blade engraved. For grinding iron, copper, brass, aluminum, plastic etc.atribut:
- Purpose of Use: For grinding of iron, copper, brass, aluminum and plastics, etc.
Daftar Harga Gergaji Besi Besar Terbaru April 2026
| BOSCH Mata Gergaji Bundar Multi Material | Rp259.900 |
| BOSCH Saber Saw Blade for Wood and Metal | Rp79.900 |
| BOSCH Mata Gergaji Bundar Expert untuk Kayu | Rp149.900 |
| BOSCH Mata Gergaji Bundar Eco untuk Kayu | Rp61.900 |
| BOSCH Bi-Metal Hole Saw for Metal, Aluminium, PVC and Wood | Rp42.900 |
| BOSCH Mata Gergaji Bundar Expert untuk Wood Speed | Rp159.900 |
| BOSCH Mata Gergaji Jigsaw untuk Penggunaan Khusus | Rp97.900 |
| BOSCH Mata Gergaji Jigsaw Straight Cuts untuk Logam | Rp66.900 |
| TRUSCO Cut Saw | Rp249.900 |
| BOSCH Mata Gergaji Jigsaw untuk Kayu | Rp56.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)































































































































































/P101518299-1.jpg)
/P101518893-1.jpg)
/P101518329-1.jpg)
/d5P101005473-6.jpg)
/0iP101004018-3.jpg)

/pgP101518916-3.jpg)
/k1P101001721-12.jpg)